Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 508-8738-504 LAMP SOCKET, 9.525mm, For Use With:Diali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1535399
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     508-8738-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Art des Zubehörs: Lamp Holder
  • Produktpalette: Cartridge Holders For 507 Series
  • Größe des Lampensockels: 9.525mm
  • Zur Verwendung mit: Dialight Neon Panel Mount Indicators
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Beleuchtung, halterungen, DIALIGHT, 508-8738-504, 1535399, 153-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dialight
    250-8738-14-504
    ab € 10,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.