Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY2-02-DC24 RELAY, DPDT, 250VAC, 24VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1536210
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2-02-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 636 ohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Produktpalette: MY Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY2-02-DC24, 1536210, 153-6210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PYF08A-N
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.