Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RPM11F7 RELAY, SPDT, 250VAC, 15A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1545122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM11F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Produktpalette: Zelio RPM Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric installationsrelais, zelio relay schaltrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, RPM11F7, 1545122, 154-5122
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 4,66*
    € 6,03*
    12 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 4,85*
    € 6,28*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 4,93*
    € 6,43*
    1
    € 5,46*
    ab € 4,66*
    € 6,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,34*
    € 13,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.