Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Elektromechanik
>
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Schalterkomponenten
>
Betätiger für Schalter
>
Artikel
ITW SWITCHES 72-2080 ACTUATOR, 17OZF, TYPE 22 SNAP ACTION SW,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1599483
Hersteller:
ITW
Herst.-Nr.:
72-2080
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit:
Itw Switches 22 Series Snap Action Switches
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Produktpalette:
-
IP- / NEMA-Schutzart:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Schalter & Taster
>
Schalterkomponenten
>
Betätiger für Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Schütze
,
Taster
,
ITW SWITCHES
,
72-2080
,
1599483
,
159-9483
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW SWITCHES 22-104 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, DPDT 10A 250V,
ITW
22-104
ab € 57,01*
Zubehör
ITW SWITCHES 22-304 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, DPDT 10A 250V,
ITW
22-304
ab € 51,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen