Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 22-104 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, DPDT 10A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1599549
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     22-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Mikroschaltertyp: Miniature
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 17 oz force
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Produktpalette: 22 Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 25 VDC
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 22-104, 1599549, 159-9549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,28*
    € 112,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,48*
    € 110,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,87*
    € 102,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,35*
    € 93,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,72*
    € 88,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,96*
    € 79,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,84*
    € 68,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITW
    72-1160
    ab € 34,21*
    Zubehör
    ITW
    72-2080
    ab € 374,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.