Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237321105. CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1606131
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237321105.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktpalette: MKT373 Series
  • Spannung (AC): 63 V
  • Kapazität: 1 µF
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktbreite: 6 mm
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237321105., 1606131, 160-6131
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 0,58*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,37*
    1 Tag
    115
    1
    € 14,99*
    ab € 0,46*
    € 1,518*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,673*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,497*
    € 1,78143
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.