Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237012684 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.68UF, 63V, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237012684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Spannung (DC): 63 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Spannung (AC): 40 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237012684, 1609431, 160-9431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.