Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
VISHAY 593D226X9035E2TE3. TANTALUM CAPACITOR, 22UF 35V 0.275 OHM 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1619128
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
593D226X9035E2TE3.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Ausfallrate:
-
Spannung (DC):
35 V
Produktbreite:
4.3 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 µF
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Hersteller-Größencode:
E
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.275 ohm
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Produktlänge:
7.3 mm
Produkthöhe:
4 mm
Qualifikation:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [7343 Metric]
Produktpalette:
TANTAMOUNT 593D Series
Rippelstrom:
770 mA
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elko smd 22uf 35v
,
chip kondensator
,
chip-kondensator 22 uf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
593D226X9035E2TE3.
,
1619128
,
161-9128
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,609*
€ 0,784*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,50*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,949*
€ 3,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T495D226K035ATE125 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%
Kemet
T495D226K035ATE125
ab € 0,662*
Ähnlich
KEMET T495D226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,603*
Ähnlich
KEMET T495D226K035ATE250 KONDENSATOR 22UF 35V, TANTAL, BAUFORM D
Kemet
T495D226K035ATE250
ab € 0,571*
Ähnlich
KEMET T495D226K035ATE300 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
Kemet
T495D226K035ATE300
ab € 0,532*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 35V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen