Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 593D Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1708548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D226X9035E2TE3
EAN/GTIN:
     5059040683341
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 275mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = 593D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe 593D. Bei den Vishay 593D-Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 593D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
275mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
593D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1708548, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 593D226X9035E2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,644*
€ 0,88*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,949*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 424,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE125
ab € 0,806*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 1,18*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE250
ab € 0,571*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE300
ab € 0,532*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.