Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSA-LXB20G14Y3I3W LED ARRAY LIGHT BAR, LED Color:Green, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1621507
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSA-LXB20G14Y3I3W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Durchlassstrom / Farbe: -
  • LED-Farbe: Green, Red, Yellow
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der LEDs: 20 LED(s)
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, Y 2.1V, G 2.2V
  • Produktpalette: -
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • Anzeigengröße: 50.7mm x 10.16mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Anzeigen, Displays, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, LUMEX, SSA-LXB20G14Y3I3W, 1621507, 162-1507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.