Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 201532-4 RECTANGULAR HOUSING, RECEPTACLE, 104 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1622705
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     201532-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Steckverbindergehäusegröße: -
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Kontaktanschluss: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: M Series
  • Kontaktüberzug: -
  • Anzahl der Reihen: 8 Reihe(n)
  • Anzahl der Kontakte: 104 Kontakt(e)
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,30*
    € 72,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,43*
    € 64,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,11*
    € 52,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,91*
    € 51,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    164164-1
    ab € 0,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    201692-4
    ab € 78,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.