Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G5-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1648329
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     5916G5-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Zur Verwendung mit: PP75 Powerpole Wire Contacts
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung: Hermaphroditic
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: PP75 Powerpole Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 5916G5-BK, 1648329, 164-8329
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 4,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,68*
    € 4,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G19
    ab € 0,474*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1307
    ab € 0,979*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1307-BK
    ab € 0,90*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 274,83*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1463G1
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5910-BK
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5912-BK
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5953-BK
    ab € 0,876*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5912
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.