Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Stift- & Buchsenkontakte
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 5953-BK CONTACT, 12-10AWG, CRIMP, Product Range:
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2855908
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
5953-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Anderson SB 50 Series Housing Connectors
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktüberzug:
Silver Plated Contacts
Leiterstärke (AWG), min.:
12 AWG
Kontaktmaterial:
Copper Alloy
Kontaktanschluss:
Crimp
Kontaktausführung:
-
Leiterstärke (AWG), max.:
10 AWG
Produktpalette:
SB 50 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Stift- & Buchsenkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Stift
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
5953-BK
,
2855908
,
285-5908
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,866*
€ 1,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 110G19 RETAINING PIN, PP75 & PP120 SERIES CONN,
Anderson Power Products
110G19
ab € 0,474*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G3 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G3
ab € 273,37*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,36*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G1 DUST COVER, FOR USE WITH:ANDERSON POWER
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,12*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G2 DUST COVER, ELASTOMER, Accessory Type:Du
Anderson Power Products
134G2
ab € 6,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1463G1 MOUNTING CLAMP SET, PP75 SERIES CONN, Ac
Anderson Power Products
1463G1
ab € 3,82*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 3-6054P2 BOOT W/COVER, HOUSING CONNECTOR, Accesso
Anderson Power Products
3-6054P2
ab € 4,34*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5905-BK FASTENER, STEEL, YELLOW, 31.8 MM, Cable
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,50*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5912-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G6 CONNECTOR HOUSING, 1POS, GREEN, Product
Anderson Power Products
5916G6
ab € 2,12*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G6-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
5916G6-BK
ab € 1,69*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 990G1 CABLE CLAMP, STEEL, 27.8MM X 30.6MM, Cab
Anderson Power Products
990G1
ab € 7,15*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G2 CONNECTOR HOUSING, 2POS, BLACK, Product
Anderson Power Products
992G2
ab € 2,44*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G2-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLACK, Prod
Anderson Power Products
992G2-BK
ab € 1,77*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G4-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLUE, Produ
Anderson Power Products
992G4-BK
ab € 1,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen