Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-303.. RELAY, SPST, 250VAC, 16A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1661822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-303..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktstrom: 16 A
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Produktpalette: 788 Series
  • Spulentyp: DC
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Spulenwiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais, steckrelais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WAGO, 788-303.., 1661822, 166-1822
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 6,45*
    € 7,28*
    15 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,99*
    ab € 6,7593*
    € 7,5693*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 5,68*
    € 7,79*
    1
    € 5,00*
    ab € 6,25*
    € 8,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 21,17*
    € 35,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115
    ab € 0,3047*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-145
    ab € 0,1732*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    788-117
    ab € 1,84*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501
    ab € 1,474*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-007
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-012
    ab € 11,67*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-012
    ab € 13,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-017
    ab € 13,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-017
    ab € 13,05*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-023
    ab € 13,07*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-505/000-005
    ab € 13,05*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-505/000-006
    ab € 13,05*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-002
    ab € 11,66*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-005
    ab € 11,67*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-566/000-023
    ab € 13,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.