Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF KFB2ANA1BBB SWITCH, ROCKER, SPST, 10A, 250V, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1674428
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KFB2ANA1BBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Produktpalette: KF Series
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20.2 mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wippschalter 1-polig ein/aus, ausschalter, ausschalter 1polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ZF, KFB2ANA1BBB, 1674428, 167-4428
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2600
    € 5,90*
    ab € 2,12*
    € 2,62*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,85*
    € 3,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,52*
    € 4,82*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,69*
    € 5,62*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,74*
    € 6,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.