Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29443 TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.25IN, BLUE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693023
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Produktpalette: MC Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Klemmentyp: Male Quick Disconnect
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isolatorfarbe: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    FDI14-250Q
    ab € 11,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.