Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FDI14-250Q TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25 Zoll, CRIM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120401
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FDI14-250Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, 3M, FDI14-250Q, 2120401, 212-0401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4732* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    94820
    ab € 24,18*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29443
    ab € 7,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.