Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29579 TERMINAL, SPADE/FORK, #4, CRIMP, Product


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693166
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anschlussmaterial: -
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 500.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Paket
    ab 500000 Pakete
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29596
    ab € 7,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.