Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29596 TERMINAL, SPADE/FORK, #4, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693184
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29579
    ab € 3,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.