Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29604 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693194
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6FN-MY
    ab € 0,315*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6R-CY
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6R-MY
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    ABB
    RA18-6
    ab € 98,70*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    53244-1
    ab € 0,229*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29610
    ab € 4,81*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    53241-2
    ab € 0,176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.