Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29612 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693202
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: MC29 Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Anschlussmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    94739
    ab € 15,79*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FND2216-4
    ab € 19,00*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVL2216-4R2
    ab € 12,27*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVL2216-S4AR2
    ab € 11,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.