Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94739 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, BLUE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406857
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94739
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94739, 5406857, 540-6857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1592* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVL2216-4R2
    ab € 12,26*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVL2216-S4AR2
    ab € 11,37*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29612
    ab € 5,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.