Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29619 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, BLUE, P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693210
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: MC29 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6FN-MY
    ab € 0,315*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6R-CY
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6R-MY
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    ABB
    RA18-6
    ab € 98,70*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    53244-1
    ab € 0,229*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29611
    ab € 5,61*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    53241-2
    ab € 0,176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.