Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT1.5M-M. CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1697791
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5M-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbündeldurchmesser, max.: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT Series
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • Kabelbinderlänge: 142 mm
  • Kabelbinder: Miniature
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, panduit polyethylen kabelbinder, verschluss binder, panduit kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT1.5M-M., 1697791, 169-7791
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,01685*
    € 0,02405*
    13 Tage
    unbekannt
    10000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,0165*
    € 0,0241*
    10000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,01754*
    € 0,02504*
    1000
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0221*
    € 0,0375*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 69,90*
    € 99,92*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 99,92*
    € 118,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 98,50*
    € 117,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 94,75*
    € 112,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 78,01*
    € 92,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 73,64*
    € 87,63
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 70,56*
    € 83,97
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 180,71*
    Zubehör
    Panduit
    S100X075VATY
    ab € 206,05*
    Zubehör
    Panduit
    T38F-C
    ab € 34,89*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 313,13*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.038,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.