Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CJ688TGBL. CAT6 RJ45 MODULAR JACK, 8 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702344
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CJ688TGBL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LED: Without LED
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Wired Jack
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Abschirmung: Unshielded
  • Produktpalette: Mini-Com TX6 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PANDUIT, CJ688TGBL., 1702344, 170-2344
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,18*
    € 10,22*
    20 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 8,08*
    € 10,23*
    50
    Frei Haus
    ab € 8,2602*
    € 10,3202*
    Lager 139N
    15
    1
    € 25,00*
    ab € 13,45*
    € 22,30*
    1 Tag
    43
    1
    € 14,99*
    ab € 18,11*
    € 25,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.