Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchse Kat.6 UTP, sw CJ688TGBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit UTP RJ45 TG-MiniJack kat 6
Panduit UTP RJ45 TG-MiniJack kat 6
Artikel-Nr.:
     6012-19068630
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CJ688TGBL
EAN/GTIN:
     0007498339544
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder

RJ45-Buchse Kat.6 UTP, sw CJ688TGBL

Zum Anschluss an 100 Ohm Twisted Pair Kabel, 2-teiliger Stecker, Beibehaltung der Adernverdrillung und Kabelgeometrie bis in den Stecker hinein, individuelle Seriennummer, 100 % getestet, PoEx taugliczh durch vergoldete Kontakte, bis zu 25x re-terminierbar, komplatibel zu allen Paneln und Anschlussdosen des Mini-Com Systems
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
schwarz
AWG-Bereich:
22..26
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,41*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 10,42*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,3714*
€ 10,5114*
9 Tage
15
1
€ 25,00*
ab € 13,42*
€ 22,32*
2 Tage
63
1
€ 14,99*
ab € 20,93*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,5114*
€ 12,50857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3714*
€ 9,96197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 525,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.