Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC32707 FAN FILTER, Fan Frame Size:92mm, Filter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1706903
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC32707
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
Produktpalette:
-
Filtermaterial:
PU (Polyurethane) Foam
Rahmengröße:
92 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
Ersatzfilter für Lüfter
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzfilter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MC32707
,
1706903
,
170-6903
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP MC34259 FINGERSCHUTZ, 90MM, STAHL
Multicomp
MC34259
ab € 0,955*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32708 FINGER GUARD, Fan Guard Type:Plastic, Fo
Multicomp
MC32708
ab € 0,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen