Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MNU14-250DFIK TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716498
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MNU14-250DFIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, MNU14-250DFIK, 1716498, 171-6498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,541*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    DNF14-250FIB-C
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2..
    ab € 0,253*
    Ähnlich
    Molex
    19002-0025
    ab € 0,327*
    Ähnlich
    Molex
    19002-0025
    ab € 0,598*
    Ähnlich
    Molex
    19003-0106
    ab € 0,203*
    Ähnlich
    Molex
    19013-0025
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-520116-2
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.