Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE WICKMANN 37001000410 FUSE, PCB, 100mA, 250V, FAST ACTING, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716601
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37001000410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: TR5 370 Series
  • Sicherungsstrom: 100 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE WICKMANN, 37001000410, 1716601, 171-6601
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,87*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4235*
    € 1,01*
    2 Tage
    530
    1
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 1,152*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,399*
    € 1,542*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,542*
    € 1,83498
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,397*
    € 1,66243
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.