Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE WICKMANN 37202000411 FUSE, PCB, 200mA, 250V, TIME DELAY, Fuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716630
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37202000411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsstrom: 200 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: TR5 372 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, Sicherungshalter, sicherungshalter, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE WICKMANN, 37202000411, 1716630, 171-6630
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,24*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,40944*
    € 0,54887*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,55*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,572*
    € 1,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,516*
    € 1,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,528*
    € 1,81832
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.