Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE WICKMANN 37215000411 FUSE, PCB, 5A, 250V, TIME DELAY, Fuse Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716636
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37215000411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: TR5 372 Series
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE WICKMANN, 37215000411, 1716636, 171-6636
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 0,228*
    € 0,749*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,88*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6119*
    € 1,355*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,456*
    € 1,724*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,724*
    € 2,05156
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,561*
    € 1,85759
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,401*
    € 1,66719
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.