Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE WICKMANN 37216300411 FUSE, PCB, 6.3A, 250V, TIME DELAY, Fuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1716637
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37216300411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: TR5 372 Series
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE WICKMANN, 37216300411, 1716637, 171-6637
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,133*
    € 0,164*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,51*
    2 Tage
    568
    1
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 1,308*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,46*
    € 1,734*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,734*
    € 2,06346
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,568*
    € 1,86592
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005520
    ab € 0,168*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005526
    ab € 0,279*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.