Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFFMAN PRODUCTS WS1210-5HT TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, Stud


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1761304
Hersteller:
     Hoffman Products
Herst.-Nr.:
     WS1210-5HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2477* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 55,70*
    € 66,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,48*
    € 63,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    94717
    ab € 15,89*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TO-1010-HT
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29501
    ab € 3,60*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29605
    ab € 10,07*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29609
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.