Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94717 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, RED,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3452360
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M5
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94717, 3452360, 345-2360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1582* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    11-10-P
    ab € 0,136*
    Ähnlich
    ABB
    RF4-10
    ab € 6,82*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FND2216-5
    ab € 11,06*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    WS1210-5HT
    ab € 24,82*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29609
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.