Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RY2KS-UDC12V RELAY, DPDT, 220VAC, 30VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783962
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2KS-UDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 220 VAC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Produktpalette: RY2KS Series
  • Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RY2KS-UDC12V, 1783962, 178-3962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,32*
    € 87,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,10*
    € 85,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,79*
    € 74,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,77*
    € 68,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,56*
    € 64,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,34*
    € 61,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,07*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-05
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-05C
    ab € 7,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.