Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEC INDUSTRIES 1156 LAMP, INCANDESCENT, BA15S, 12.8V, 26.88W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795178
Hersteller:
     CEC Industries
Herst.-Nr.:
     1156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
Lampensockel: BA15s
  • Versorgungsspannung: 12.8 V
  • Produktpalette: -
  • Leuchtengröße: S-8
  • MSCP: 32
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 1200 h
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CEC INDUSTRIES, 1156, 1795178, 179-5178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,457*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.