Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEC INDUSTRIES 3175 LAMP, INCANDESCENT, FESTOON, 12V, 10W, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795190
Hersteller:
     CEC Industries
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Glühlampen
Lampen
Leuchtstoffröhren
Produktpalette: -
  • Leuchtengröße: T-3 1/4
  • Lampensockel: Festoon
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 400 h
  • MSCP: 9.55
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CEC INDUSTRIES, 3175, 1795190, 179-5190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,729*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.