Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206JR-071RL. RES, THICK FILM, 1R, 5%, 0.25W, 1206, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1799523
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-071RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 1 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206JR-071RL., 1799523, 179-9523
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    5000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00968*
    € 0,01419*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0115*
    € 0,015*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0115*
    € 0,0164*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0312*
    € 0,0424*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0131*
    € 0,1326*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.