Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-071R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-071RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00968*
€ 0,01419*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0115*
€ 0,015*
1
€ 6,90*
ab € 0,0115*
€ 0,0164*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0312*
€ 0,0424*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0131*
€ 0,1326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.