Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XTCEXFAG11 SCHUETZ HILFSKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1814091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XTCEXFAG11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Montage des Hilfskontakts: Front Mount
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Produktpalette: XT Series
  • Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON CUTLER HAMMER, XTCEXFAG11, 1814091, 181-4091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,74*
    € 65,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,19*
    € 64,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 59,04*
    Zubehör
    Eaton
    M22-D-G
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Eaton
    263467IP
    ab € 10,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.