Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-32960-1 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-32960-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-32960-1, 1815284, 181-5284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,314*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    BC14-10
    ab € 1,32*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29550
    ab € 10,03*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29567
    ab € 9,45*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29573
    ab € 4,70*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29577
    ab € 5,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.