Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW1J101MPD6TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1821683
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J101MPD6TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kapazität: 100 µF
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Rippelstrom: 535 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.46 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Spannung (DC): 63 V
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: UPW Series
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW1J101MPD6TD, 1821683, 182-1683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,716*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rubycon
    63PK100MEFC8X11.5
    ab € 0,188*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.