Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 63PK100MEFC8X11.5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749383
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63PK100MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produkthöhe: 11.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: PK Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 100 µF
  • Rippelstrom: 290 mA
  • Spannung (DC): 63 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 63PK100MEFC8X11.5, 2749383, 274-9383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1J101MPD6TD
    ab € 0,716*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.