Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
NICHICON UHE1H221MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1823657
Hersteller:
Nichicon
Herst.-Nr.:
UHE1H221MPD1TD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Qualifikation:
-
Produktlänge:
-
Kondensatoranschlüsse:
PC Pin
Produktbreite:
-
Polarität:
Polar
Anschlussabstand:
5 mm
Lebensdauer bei Temperatur:
7000 hours @ 105°C
SVHC:
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Rippelstrom:
1.05 A
Spannung (DC):
50 V
Produkthöhe:
16 mm
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Produktpalette:
UHE Series
Produktdurchmesser:
10 mm
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.34 ohm
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial Leaded
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
220 µF
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 220uf 50v
,
elektrolyt kondensator tht
,
elektrolytkondensator tht 220uf
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
NICHICON
,
UHE1H221MPD1TD
,
1823657
,
182-3657
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,82*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,229*
€ 1,043*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON ELXY500ELL221MJ25S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 5
CHEMI-CON
ELXY500ELL221MJ25S
ab € 0,401*
Ähnlich
CHEMI-CON KMG, THT Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C
CHEMI-CON
EKMG500ELL221MJC5S
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen