Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5413 2 X 36 YD MASKING TAPE, PI FILM, 108FT X 2 Zoll, Adhes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1826650
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413 2 X 36 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Klebebandfarbe: Amber
  • Rollenlänge - imperial: 108 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Produktpalette: 5413 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 32.9 m
  • Banddicke, gesamt: 2.7 mil (0.07 mm)
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, masking tape 3m, deko tape, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5413 2 X 36 YD, 1826650, 182-6650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 162,86*
    € 275,78*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 257,30*
    € 326,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,78*
    € 328,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,72*
    € 318,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,69*
    € 281,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,76*
    € 257,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 171,92*
    € 204,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,86*
    € 193,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.