Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY HF353 RELAY, SIGNAL, SPDT, 250VAC, 220VDC, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1853178
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HF353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Signalrelais
Produktpalette: HF3 Series
  • Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Spulenwiderstand: 178 ohm
  • Kontaktstrom: 2 A
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.