Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPD3340MT680 INDUCTOR, UN-SHIELDED, 68UH, SMD, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1861796
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPD3340MT680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: MCPD Series
  • Produktbreite: 9.4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • Produkthöhe: 11.43 mm
  • Induktivität: 68 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Produktlänge: 12.95 mm
  • RMS-Strom Irms: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 0.17 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MCPD3340MT680, 1861796, 186-1796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 112.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 225 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1125 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 112500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.