Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RBW2ABLKGILEF1. ILLUMINATED ROCKER SWITCH, DPST, 16A, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1898705
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RBW2ABLKGILEF1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Green
  • Produktpalette: RBW2 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Beleuchtung: Illuminated
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RBW2ABLKGILEF1., 1898705, 189-8705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1080
    € 25,00*
    ab € 6,96*
    € 7,12*
    1080
    € 6,90*
    ab € 7,40*
    € 7,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1080 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.080 Stück
    Mindestbestellmenge: 1080 Stück ( entspricht € 7.689,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    403233752
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.