Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 16A/125VAC; grün; IP66; Neonleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RBW2ABLKGILEF1
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RBW2ABLKGILEF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 32x25x21,3mm
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: 30x22,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 125V AC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 125V
Tastenfarbe: grün
Herstellerserie: RBW2
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1080
€ 25,00*
ab € 6,96*
€ 7,12*
Lager 2805
1080
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 7,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1080 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1080 Stück ( entspricht € 8.164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
403233752
ab € 0,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.