Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
ABB - THOMAS & BETTS 18RA-14 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP, RED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1905935
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
18RA-14
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Isolatorfarbe:
Red
Leiterstärke (AWG), max.:
16 AWG
Bolzengröße - imperial:
1/4 Zoll
Bolzengröße - metrisch:
M6
Isoliermaterial:
Vinyl
Produktpalette:
Sta-Kon RA Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
ABB - THOMAS & BETTS
,
18RA-14
,
1905935
,
190-5935
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit PV14-14R-C Elektrischer Kontakt
Panduit
PV14-14R-C
ab € 0,858*
Ähnlich
Panduit PV14-14R-M Elektrischer Kontakt
Panduit
PV14-14R-M
ab € 0,398*
Ähnlich
Panduit PV18-14R-MY Elektrischer Kontakt
Panduit
PV18-14R-MY
ab € 0,117*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29492 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP, Stu
Multicomp
MC29492
ab € 6,91*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29554 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP, RED
Multicomp
MC29554
ab € 7,17*
Ähnlich
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Blau, aussen ø 0.469Zoll, innen ø 0.265Zoll, max. 2.6mm², M6 (1/4)
TE Connectivity
2-320563-3
ab € 0,93848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen